Beli active carbon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Active Carbon ØDeskripsi:Terbuat dari batok kelapaKegunaan karbon aktif:- Remediasi air tanah- Filtrasi air minum- Pemurnian udara- Filtrasi volatil senyawa organik dari bahan kimia, seperti pada saat pengecatan, proses bahan bakar dan sejenisnya- Penyaringan limbah- Penjernihan dari volatil, bau, gas buang, senyawa beracun- Memaksimalkan kemurnian emas yang diperoleh dengan melakukan filtrasi pada emas- Dan lain-lainatribut:
- Size (kg): 1
- Haycarb Carbon AktifDeskripsi:AKO Iodine adalah carbon activated berupa granular yang berasal dari batok kelapa. Biasanya digunakan untuk fase liquid. Pada parikel size dan strukturnya telah di design secara khusus untuk menghasilkan penyerapan yang terbaik pada impurities dari aliran liquid dengan aliran resistance rendah dan penurunan tekanan.AKO digunakan untuk aplikasi fase liquid. Secara umum AKO digunakan untuk water filter, swimming pool, waste water treatment dan industri farmasi. Pada AKO didesign untuk menyaring dan menghilangkan bau, warna, rasa, klorine dan komponen organic yang terlarut.
- DELTA PURO Carbon Activated (Karbon Aktif)Deskripsi:Karbon Aktif BorneoKarbon Aktif Borneo adalah karbon aktif lokal dari tempurung kelapa yang mempunyai daya serap yang tinggi. Karbon Aktif Tempurung Kelapa Borneo ini memiliki senyawa karbonnya berkisar 85% sampai 95% dari karbon bebas. Karbon Aktif Batok Kelapa Borneo memiliki permukaan yang luas antara 300 sampai 2000 m/gram. Activated Carbon Borneo ini dapat digunakan untuk penjernihan air, pemurnian gas, industri minuman, farmasi, katalisator dan berbagai macam penggunaan lainnya. Untuk mengurangi kesadahan (hardness) pada air, Karbon Aktif Borneo ini dapat digunakan, karena mampu menyerap zat organik dan zat anorganik.
- Abba-Rack Premium Series Single Fan for Wallmountedatribut:
- Total Fan: 1
- Type: Walmounted
- SMT Power Motorcycle Battery Type VRLA (Aki Motor Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Carbomax Karbon Aktif BubukDeskripsi:Active Carbon Powder adalah bahan untuk filter air. Biasa dipakai pada filter merk Yamaha.Terbuat dari batok kelapa. Mempunyai banyak fungsi sebagai penghilang bau dan racun pada air. Bentuknya seperti tepung dan food grade.atribut:
- Size (kg): 25
- Mesh: 100-200
- Material: Coconut shell
- Iodine Absorb: 850-950
- Packaging: Bag
- Form: Powder
- AIR HANDLER Air Purifier Odor Removal Panel Filter (Filter Penjernih Udara)Deskripsi:These odor removal panel air filters are ideal for removing nuisance odors such as pet smells, tobacco smoke, food odors, and mustiness from the air.atribut:
- CCL4 Activity (%): 60
- Filter Efficiency - Air Filters (%): 25
- Filters Out: Odor Removal
- Frame or Header Material: Beverage Board
- Gasket Location: None
- Gasket Material: None
- Max. Velocity (fpm): 500
- Media Color: Black
- Performance Rating: Odor Removal
- Recommended Final Resistance (in wc): 1
- Standards: ASHRAE
- Style - Air Filters: Panel
- SanACE Cooling AC Fan (Kipas Pendingin)atribut:
- Thickness (mm): 38
- Rated Voltage (V): AC100
- Accessories: Power supply plug cord (□60mm fan is not included because it is a lead wire type)
- Air Volume (m³/hour): 0.33/0.4 (50/60Hz)
- Material: Frame = Aluminium die-casting, Feather = Resin (PPHOX)
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Service Life (hour): (Expected life) 25000
- Sound Pressure Level (dB(A)): 28/30 (50/60)
- Square Drive (mm): 60
- Static Pressure (kPa): 16.3/23.3 (50/60Hz)
- VOZ Dry Car Battery Vehicle-Short VRLA (Aki Mobil Kering)atribut:
- Dimensions (mm): 330x170x220
- Voltage (V): 12
- Capacity (Ah): 100
- Terminal Size: T19
- PENTAIR/PENTEK Drop-In Filter CartridgesDeskripsi:Pleated, or surface, are thin filters that catch and hold sediment particles to prevent them from entering fluid stream. These large, pleated surface areas are typically used until the outer surface is completely covered with particles and then discarded. Pleated filter cartridges are available in a range of sizes and micron (µ) ratings and fit compatible filter housings. They filter liquids for chemical handling, recirculation, and general water filtration.
- KDK Carbon Aktifatribut:
- Mesh Size: 8x30
- Jacobi Activated CarbonDeskripsi:KarbonAktif Jacobi Aquasorb 1000Karbon Aktif Jacobi Aquasorb 1000 adalah karbon aktif dari jenis batubara bituminous yang memiliki iodine number minimal 850 mg/g. Jacobi Aquasorb 1000 ini memiliki keseimbangan yang sempurna antara adsorpsi dan pori-pori sehingga memberikan kinerja yang optimum dalam berbagai aplikasi pengolahan air. Jacobi Carbon Aquasorb 1000 memiliki tingkat kepadatan adsorben tinggi dan aktivitas volume yang maksimal. Aquasorb 1000 juga memiliki tingkat kekerasan yang baik dan kekuatan mekanik sehingga pada saat backwashing, produk ini tetap dapat dengan baik digunakan serta dapat di reaktivasi kembali. Karbon Aktif Jacobi Aquasorb 1000 dapat digunakan dalam berbagai aplikasi pengolahan air untuk menghilangkan bahan organik terlarut senyawa, seperti menghilangkan bau dan warna pada air, dan telah banyak digunakan di berbagai industri seperti pengolahan air minum, pemurnian air proses, dan pengolahan air limbah.atribut:
- Material: Coalbased
- Packing (kg/bag): 25
- KIJO Valve Regulated Lead-Acid Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)atribut:
- Nominal Voltage (V): 12
- Container material: ABS
- Operating Temperature (°C): Discharge : -20 to 50 (-4 to 122°F), Charge -20 to 50 (-4 to 122°F), Storage -20 to 50 (-4 to 122°F)
- Self Discharge: 3% of capacity declined per month at 25°C
- Mikropor Pre-Filter/Coarse Filter MPP Seriesatribut:
- Efficiency: G4
- Class: ISO Coarse 70%
- Yuasa Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- TOMZN Miniature Circuit Breaker DC 1000V (MCB/Pemutus Sirkuit)atribut:
- Rated Voltage (V): 1000
- Number of Pole: 2P
- Breaking Current Icu (A): 6KA
- TOMZN MCB DC 125Vatribut:
- Rated Voltage (V): 125
- Number of Pole: 1P
- Breaking Current Icu (A): 6KA
- DAVAO Carbon PremiumDeskripsi:Carbon Premium Davao PhiliphinePenjernih Air, filter airKarbon Aktif Davao untuk tambang Emas.Carbon Premium size 6x12 mesh. menyerap lebih banyak kadar emas dikarenakan dibuat dengan pembakaran yang tinggi namun tidak menghancurkannya, dan juga memiliki ketebalan dan permukaannya yang lebar serta memiliki pori-pori yang banyak. Penggunaannya tidak perlu dicuci dan diayak terlebih dahulu.Partikel size nya standart 6x12 mesh. Stardart dan kualitas terjamin. Fungsi karbon aktif premium ini untuk mengikat emas dan perak saat pengolahan emas/gold mining. Karbon aktif premium davao ini terbuat dari arang batok kelapa/coconut shell. Asli dari Philiphine. Carbon Activated Davao bisa di pergunakan untuk Air Treatment, Pengolahan Limbah, Media Filter, Produk dan Jasa Pengolahan Limbah,atribut:
- Size (kg): 25
- Size Mesh: 6x12
Daftar Harga active carbon Terbaru November 2026
| Non Brand Active Carbon Ø | Rp62.900 |
| Haycarb Carbon Aktif | Rp1.299.900 |
| DELTA PURO Carbon Activated (Karbon Aktif) | Rp519.900 |
| Abba-Rack Premium Series Single Fan for Wallmounted | Rp279.900 |
| SMT Power Motorcycle Battery Type VRLA (Aki Motor Kering) | Rp129.900 |
| Carbomax Karbon Aktif Bubuk | Rp619.900 |
| AIR HANDLER Air Purifier Odor Removal Panel Filter (Filter Penjernih Udara) | Rp179.900 |
| SanACE Cooling AC Fan (Kipas Pendingin) | Rp729.900 |
| VOZ Dry Car Battery Vehicle-Short VRLA (Aki Mobil Kering) | Rp2.499.900 |
| PENTAIR/PENTEK Drop-In Filter Cartridges | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/4eP108496158-1.jpg)

/7iP102235270-2.jpg)

/2lP109428093-9.jpg)
/SanACE%20Cooling%20AC%20Fan%20(Kipas%20Pendingin)/qdP106559949-1.jpg)
/1vP108185067-1.jpg)
/PENTAIR%2FPENTEK%20Drop-In%20Filter%20Cartridges/afP109405375-11.jpg)


/3eP108105122-1.jpg)

/hbP102174623-2.jpg)
/dfP106839483-1.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)